text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Broca 2609255406


Numer artykułu 1H226907
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1H226907
EAN 3165140384483
UBB 500699388970
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.