text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bosch Broca 2609255140


Referência 2F326702
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para cerâmica Não
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 73
Broca de diâmetro (mm) 3
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para cerâmica Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 2F326702
EAN 3165140713160
UBB 500699358106
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.