text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255107


Artikelnummer 1S738386
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1S738386
EAN 3165140382939
UBB 500699352323
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.