text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255105


Artikelnummer 5F990406
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5F990406
EAN 3165140382915
UBB 500699351903
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.