text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255076


Referência 0Z726577
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 6.8
Diâmetro do eixo (mm) 6.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Z726577
EAN 3165140382625
UBB 500699346150
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255076
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.