text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH bosc wire strippers 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and a

Referência 4F921795
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Marca Bosch

Descrição

Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Números do artigo

Referência 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1600A01V03
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.