text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105


Referência 2X740823
Tensão nominal (V) 18
Largura 62
Altura 239
Comprimento 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Binário máximo (Nm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 62
Altura 239
Comprimento 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Binário máximo (Nm) 82
Inserção da ferramenta Outro
Impactos (1/min) 29250
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 10-10
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-1950
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim

Números do artigo

Referência 2X740823
EAN 4053423239898
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06039E2105
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.