Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6S673717
Tensão nominal (V)
18
Largura
62
Altura
239
Comprimento
195
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
62
Altura
239
Comprimento
195
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
40
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
78
Ajuste do binário (Nm)
36-78
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.8
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1950
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06039E2002