Rebarbar & lixar
Rebarbadora
0V307238
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
BOSCH bosc grinding machine + acc pws 850-125
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V307238
Largura
76
Altura
104
Comprimento (mm)
263
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
76
Altura
104
Comprimento (mm)
263
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000-12000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V307238
EAN
4053423223712
UBB
500729629757
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06033A270C