text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Preto 20 x 400mm


Artikelnummer 0X348663
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 20
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0X348663
EAN 3165140059473
UBB 500512655233
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596341
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.