Aparafusadoras
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
Maquinação
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
Berbequins
Aparafusadoras
0R879158
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
Bosch Berbequins 06011B2001
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0R879158
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.4
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.4
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
32
Binário máximo (Nm)
39.5
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
0
Diâmetro da broca madeira 4ª velocidade (mm)
0
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
0
Diâmetro do berbequim em aço 4ª velocidade (mm)
0
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
1000
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
3000
Velocidade máxima em carga 3ª velocidade (1/min)
0
Velocidade máxima em carga 4ª velocidade (1/min)
0
Tipo de suporte da broca
UNF de 3/8 x 24 polegadas
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
3000
Marca
Bosch
Código pautal
84672199
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R879158
EAN
3165140797955
UBB
500708204317
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06011B2001