Mantje
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
Martelos elétricos
B4320.000.055
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
Bosch Berbequim de impacto GSB 19-2 RE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4320.000.055
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
36
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
15
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
20
Saída de alimentação (W)
430
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
15
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
3000
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
4500
Código pautal
84672199
Model
GSB 19-2 RE
Type
Impact Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
060117B500