Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
4F629102
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
Bosch Berbequim de impacto GSB 18 V-28
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F629102
Tensão nominal (V)
18
Altura
230
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
230
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
63
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
13
Ajuste do binário (Nm)
63
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F629102
EAN
3165140940764
UBB
500679473875
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H4000