text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Berbequim de impacto GSB 16 RE


Referência B4320.000.050
Altura 214
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 285
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Altura 214
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 285
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 2.3
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 16
Saída de alimentação (W) 380
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 18
Número máximo de cursos (1/min) 47600
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 2800
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4020
Código pautal 84672110
Model GSB 16 RE
Type Impact Drill

Números do artigo

Referência B4320.000.050
EAN 3165140519267
UBB 999999999999
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 060114E500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.