Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
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
My Favorites
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas elétricas
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
4H621456
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
Bosch Berbequim de impacto 2X2AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4H621456
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
380
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H621456
EAN
3165140995955
UBB
500707571468
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019B690H
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar