Test catalogus aantal
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
Poeira & ventilação
6R757823
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
Bosch Aspirador GAS 35 M AFC (NL+LUX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R757823
Largura
590
Altura
400
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
590
Altura
400
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Com limpeza automática do filtro
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R757823
EAN
3165140705417
UBB
500673256003
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019C3100