text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aspirador GAS 35 M AFC (FR)


Referência 2Q464654
Volume do reservatório (l) 35
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 12.4
Pressão negativa máxima (mbar) 254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 74
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 M
Embalado por 1

Especificações

Volume do reservatório (l) 35
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 12.4
Pressão negativa máxima (mbar) 254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 74
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 M
Com limpeza automática do filtro Sim
Marca Bosch
Model GAS 35 M AFC
Type Vacuum Cleaner

Números do artigo

Referência 2Q464654
EAN 3165140705431
UBB 500673256268
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019C31W0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.