Poeira & ventilação
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Poeira & ventilação
B4580.000.050
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
Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 55 M AFC (NL)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4580.000.050
Largura
600
Altura
400
Volume do reservatório (l)
55
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
16.2
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
600
Altura
400
Volume do reservatório (l)
55
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
16.2
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Com limpeza automática do filtro
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.000.050
EAN
3165140705554
UBB
500619170144
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
06019C3300