Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
B4580.006.050
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
Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 55 M AFC (BE)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4580.006.050
Volume do reservatório (l)
55
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
16.2
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume do reservatório (l)
55
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
16.2
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Com limpeza automática do filtro
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.006.050
EAN
3165140705585
UBB
500619170300
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
06019C33W0