Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
B4580.006.045
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
Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 35 M AFC (BE)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4580.006.045
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
M
Com limpeza automática do filtro
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.006.045
UBB
500619170227
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
06019C31W0