Test catalogus aantal
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
Poeira & ventilação
B4580.000.035
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
Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 35 L SFC (NL)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4580.000.035
Largura
590
Altura
400
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
11.6
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
590
Altura
400
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
11.6
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3
Marca
Bosch
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.000.035
EAN
3165140705448
UBB
500619170482
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
06019C3000