Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
B4580.006.035
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
Bosch Aspirador de sólidos e liquidos GAS 35 L SFC (BE/FR)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4580.006.035
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
11.6
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
11.6
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
18400
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.006.035
EAN
3165140705462
UBB
500619170631
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
06019C30W0