Poeira & ventilação
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
Maquinação
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
Poeira & ventilação
8X391848
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
Bosch Aspirador 06019C3600
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8X391848
Largura
590
Altura
365
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
590
Altura
365
Volume do reservatório (l)
35
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.4
Pressão negativa máxima (mbar)
254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
74
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
5
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
H
Com limpeza automática do filtro
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672290
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (NL & LUX)
Type
Vacuum Cleaner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8X391848
EAN
4059952564494
UBB
500717756422
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019C3600