text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Aparafusadoras de berbequim 8 AH GAL 1880 CV L-B


Referência 3W345342
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 150
Binário máximo (Nm) 150
Ajuste do binário (Nm) 84-100
Número de pilhas incluídas 3
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Números do artigo

Referência 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 0615A5002T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.