Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
9D771352
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
BOSCH Aparafusadoras de berbequim 4AH GAL 18V-40 LB
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D771352
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.1
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.1
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Binário máximo (Nm)
64
Ajuste do binário (Nm)
36-64
Número de pilhas incluídas
3
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D771352
EAN
4053423249859
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0615A5002R