text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Aparafusadoras de berbequim 4AH GAL 18V-40 LB


Referência 7A848342
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Binário máximo (Nm) 110
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 16
Ajuste do binário (Nm) 47-85
Número máximo de cursos (1/min) 31500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 3
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Números do artigo

Referência 7A848342
EAN 4053423249910
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 0615A5002X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.