Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
9I966552
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
BOSCH Aparafusadoras de berbequim 18V22
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9I966552
Tensão nominal (V)
18
Largura
220
Altura
100
Comprimento (mm)
340
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
220
Altura
100
Comprimento (mm)
340
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
20
Número máximo de cursos (1/min)
4675
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-1050
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-22
Type
Cordless Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0611924003