Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
7P591423
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
BOSCH Aparafusadoras de berbequim 18V-55,LC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P591423
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Ajuste do binário (Nm)
28-55
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1750
Número de pilhas incluídas
3
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P591423
EAN
4053423249842
UBB
500583231013
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0615A5002P