text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Aparafusadoras de berbequim 18V-45,LC


Referência 8Y481653
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Ajuste do binário (Nm) 21-45
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1900
Número de pilhas incluídas 3
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 18V-45
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 8Y481653
EAN 4053423249835
UBB 500583692529
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 0615A5002N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.