Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
4O587163
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
BOSCH Aparafusadoras com berbequim 8AH GAL 1880 CV L-B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4O587163
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
150
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
150
Binário máximo (Nm)
150
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
20
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
20
Ajuste do binário (Nm)
84-100
Número máximo de cursos (1/min)
30000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-2200
Número de pilhas incluídas
3
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O587163
EAN
4053423249927
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0615A5002Y