Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
6N418281
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
Bosch Aparafusadora GSR 12V-15 FC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6N418281
Tensão nominal (V)
12
Altura
178
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
178
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Binário máximo (Nm)
30
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F6002