text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aparafusadora de impacto GDR 18 V-160


Referência 5I721265
Tensão nominal (V) 18
Altura 234
Comprimento (mm) 153
Binário máximo (Nm) 160
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 234
Comprimento (mm) 153
Binário máximo (Nm) 160
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.02
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Números do artigo

Referência 5I721265
EAN 3165140921022
UBB 500679474295
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019G5104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.