Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
0U982167
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
Bosch GWX 17-125 S Angle Grinder in Cardboard Box 1.7kW 11500RPM 125mm with Dust Filter
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U982167
Largura
265
Altura
108
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
327
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
265
Altura
108
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
327
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Marca
Bosch
Model
GWX 17-125 S
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U982167
EAN
4059952576749
UBB
500573883609
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06017D2300