Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
7P675177
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
Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P675177
Tensão nominal (V)
18
Largura
78
Altura
202
Curso (mm)
23
Comprimento (mm)
215
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
78
Altura
202
Curso (mm)
23
Comprimento (mm)
215
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.9
Profundidade de corte em madeira (mm)
140
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0-3000
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Gama de rotação (°)
45-45
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0603013002