text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 10 unidades de brocas para metal hss 3,5 mm


Referência 8J554139
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Números do artigo

Referência 8J554139
EAN 6949509231574
UBB 500712239085
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608577542
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.