text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S930CF H.METAL


Lâmina de serrote elétrico S 930 CF Endurance for Heavy Metal, bS 930 CF/b, BIM, Micro-Edge Geometry, Tooth Geometry 2x2 patenteado, Chapas grossas (4-12 mm), tubos e perfis maciços e de grande espessura (100 mm). Ideal para dispositivos corta-tubos, para operações de salvamento e trabalhos de demolição. Corte grosseiro e potente.

Referência B4956.657.527
Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 18
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 2.5
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 18
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 2.5
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 96
Model S930CF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and controlled straight cuts in metal. Its wide body (22 mm) combined with extra-thick gauge material (1.6 mm) provides the ultimate stability necessary for metal demolition. Additionally, a micro-edge tooth geometry with precision-ground teeth ensures maximum lifetime. Speed and endurance in thick materials are increased further thanks to a patented 2x2 large tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel materials in demolition applications. Its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 4 mm to 12 mm. It has a standard length of 150 mm for cutting up to 100 mm deep. The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade is ideal for use with pipe-cutting devices.

Números do artigo

Referência B4956.657.527
EAN 3165140507196
UBB 500511933037
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608657527
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.