text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922HF


The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Numéro d'article B4956.656.016
Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 10
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 2.5
Adequado para plástico Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 10
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 2.5
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 96
Código pautal 8202998000
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

La description

The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.