text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922EF


Lâmina de serrote elétrico S 922 EF Flexible for Metal, bS 922 EF/b, BIM, cruzado, fresado, Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfis (Ø 100 mm)

Referência B4956.656.015
Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 18
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.4
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 18
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.4
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 96
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 922 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for a wide range of applications in metal. Its fine tooth pitch cuts materials of all common thicknesses. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a fine tooth pitch (1.4 mm) for cutting pipes and profiles with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.