text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922BF


Lâmina de serrote elétrico S 922 BF Flexible for Metal, bS 922 BF/b, BIM, cruzado, fresado, Chapas grossas (3-8 mm), tubos/perfis maciços (Ø 100 mm), corte rápido

Referência B4956.656.014
Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 14
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Número de dentes por polegada 14
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 97
Model S922BF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.