text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1531L


The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Referência B4956.650.676
Comprimento total (mm) 240
Número de dentes por polegada 5
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 5
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 240
Número de dentes por polegada 5
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 5
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 193
Código pautal 8202998000
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Números do artigo

Referência B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608650676
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.