text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1222VF


The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Referência B4956.656.022
Comprimento total (mm) 300
Número de dentes por polegada 14
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Número de dentes por polegada 14
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 202
Código pautal 8202998000
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.022
EAN 3165140093583
UBB 500505093350
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.