AFNAMELIJST FABORY
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
7K436140
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
BOSC PROM ROTATION LSER GRL400H(IP56)SET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7K436140
Peso
2
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso
2
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
2.4
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
Outro
Tipo de bateria
NiMH
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K436140
EAN
3165140923514
UBB
500689214236
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
06159940JY
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar