text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC ACCU SCHAAFMACHINE GHO 12V-20


Referência 7K577282
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 56
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 17
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 56
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 17
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.5
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672970
Model GHO 20
Type Cordless Planer

Números do artigo

Referência 7K577282
EAN 3165140866590
UBB 500673195870
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06015A7001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.