text.skipToContent text.skipToNavigation

Borracha para tapete isolante Knipex 1000 x 1000 x 4mm


Tapete isolante Para isolamento do local de trabalho quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 3.0mm- Dimensões: 1.000 x 1.000mm

Referência 8Z151033
Largura 1000
Espessura (mm) 3
Comprimento (mm) 1000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 1000
Espessura (mm) 3
Comprimento (mm) 1000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Transparente Não
Para tensão nominal até (V) 1000
Versão como bacia Não
Marca Knipex

Descrição

Tapete isolante Para isolamento do local de trabalho quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 3.0mm- Dimensões: 1.000 x 1.000mm

Números do artigo

Referência 8Z151033
EAN 4003773077848
UBB 500641819981
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 67 20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.