Baterias & carregadores
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
9K496738
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
Booster device STARTRONIC 800 charging voltage 12 or 5 over USB GYS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K496738
Largura
19.5
Altura
5
Profundidade
26.7
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
10
Com sensor de temperatura
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
19.5
Altura
5
Profundidade
26.7
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
10
Com sensor de temperatura
Não
Proteção contra sobrecarga
Não
Proteção contra sobretemperatura
Não
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Documentação
Adequado para alimentação eléctrica
Sim
Adequado para carregamento com compensação de temperatura
Não
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
5 - 90
Carregador de boia
Não
Marca
Gys
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K496738
EAN
3154020026735
UBB
500583824957
UNSPSC
39121521
Artigo do fabricante nr
26735