text.skipToContent text.skipToNavigation

Bomba de ar a pilhas Bosch 18 V


Referência 4R778107
Tensão nominal (V) 18
Largura 75
Altura 205
Caudal máximo 30
Comprimento (mm) 235
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 75
Altura 205
Caudal máximo 30
Comprimento (mm) 235
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.5
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model UniversalPump
Type Cordless Air Pump

Números do artigo

Referência 4R778107
EAN 4053423242768
UBB 500582219662
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0603947101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.