text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha cónica e esférica DIN 6319 C Aço 550+100 HV10 Zincado

Referência
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 550+100 HV10
Tratamento sup. Zincado
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 550+100 HV10
Tratamento sup. Zincado
Info
  • S = carga estática em kN (max.).
  • A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
  • ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de Re para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de Re.
  • Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.

Padrões

DIN 6319-C

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.