text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixar Tyrolit 90 x 40 x 205


Com este tijolo de esfregar para azulejos com a forma 90RH, pode facilmente maquinar e alisar betonilha, betão e gesso. Pode obter superfícies uniformes, especialmente ao alisar janelas e portas antes de pintar. Mesmo as zonas de difícil acesso podem ser trabalhadas sem grande esforço. O punho de formato ergonómico facilita a aplicação.

Referência 0H625725
Largura 90
Forma Retangular
Espessura (mm) 40
Comprimento (mm) 205
Material Carboneto de silício
Embalado por 1

Especificações

Largura 90
Forma Retangular
Espessura (mm) 40
Comprimento (mm) 205
Material Carboneto de silício
Granulação 24
Marca Tyrolit
Type Rectangular Combined Rubbing Brick

Descrição

Com este tijolo de esfregar para azulejos com a forma 90RH, pode facilmente maquinar e alisar betonilha, betão e gesso. Pode obter superfícies uniformes, especialmente ao alisar janelas e portas antes de pintar. Mesmo as zonas de difícil acesso podem ser trabalhadas sem grande esforço. O punho de formato ergonómico facilita a aplicação.

Números do artigo

Referência 0H625725
EAN 9003170204507
UBB 500683040918
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 20450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.