text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixar Tyrolit 55 x 30 x 110


As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção d

Referência 1Y759864
Espessura (mm) 30
Diâmetro 55
Comprimento (mm) 110
Material Outro
Granulação 240
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 30
Diâmetro 55
Comprimento (mm) 110
Material Outro
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descrição

As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados excepcionais de retificação são alcançados graças às especificações de grau e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 502457
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.