text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de lixar Tyrolit 50 x 20 x 80


O tijolo para esfregar à mão TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar as superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbar, polir e remover ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado para li

Referência 2W888233
Espessura (mm) 20
Diâmetro 50
Comprimento (mm) 80
Material Outro
Granulação 240
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 20
Diâmetro 50
Comprimento (mm) 80
Material Outro
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descrição

O tijolo para esfregar à mão TYFIX é uma borracha utilizada para melhorar as superfícies. As suas principais tarefas incluem rebarbar, polir e remover ferrugem, sujidade e tinta. O TYFIX é especialmente adequado para ser utilizado em casa para limpar electrodomésticos, panelas, etc., feitos de aço inoxidável e alumínio. Também pode ser utilizado para limpar juntas de azulejos.

Números do artigo

Referência 2W888233
EAN 9003170018746
UBB 500683018997
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 1874
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.